Schneider - UNICA Forgatógombos LED fényerőszabályzó, 4-440W, fehér SX060648 - MGU5.513.18
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - forgó-/nyomófej
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060648
Gyártói cikkszám
MGU5.513.18
Gyártói típuskód
MGU5.513.18
Működtetés módja:
forgó-/nyomófej
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
egyéb
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
4-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
Névleges kapacitív terhelés:
4-400 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
4-400 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
54 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
50-60 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm