Schneider - UNICA Hangszóró, 2 db, 2.5'' SX060662 - MGU70.598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Összeállítás - alapelem
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Rádióirányítású - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481209948
Sonepar cikkszám
SX060662
Gyártói cikkszám
MGU70.598
Gyártói típuskód
MGU70.598
Kivitel:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Rádióirányítású:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
UNICA Hangszóró, 2 db, 2.5''