Schneider - UNICA HDMI csatlakozó, előre vezetékezett, krém SX009074 - MGU5.430.25ZD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480930898
Sonepar cikkszám
SX009074
Gyártói cikkszám
MGU5.430.25ZD
Gyártói típuskód
Unica MGU5.430.25ZD
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
41.7 mm