Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica HDMI csatlakozó grafit SN078109 - MGU5.430.12ZD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Unica HDMI csatlakozó grafit SN078109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480930904

Sonepar cikkszám

SN078109

Gyártói cikkszám

MGU5.430.12ZD

Gyártói típuskód

Unica MGU5.430.12ZD

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

41.7 mm

UNICA HDMI csatlakozó, előre vezetékezett, grafit. termék vagy komponens típusa: adatátviteli csatlakozóaljzat - villamos áramkör típusa: video, audio - tömítés típusa: csoport. Előnyök : Megoldások hatalmas választéka.. Alkalmazások: ..