Schneider - UNICA HDMI csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060553 - MGU3.430.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480530975
Sonepar cikkszám
SX060553
Gyártói cikkszám
MGU3.430.25
Gyártói típuskód
MGU3.430.25
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Igen
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
41.7 mm