Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, fehér SX060611 - MGU3.540.18

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, fehér SX060611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - egyéb

  • Működtetés módja - hotelkártya

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375126778

Sonepar cikkszám

SX060611

Gyártói cikkszám

MGU3.540.18

Gyártói típuskód

MGU3.540.18

Kapcsolási mód:

egyéb

Működtetés módja:

hotelkártya

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

igen

Megvilágítás fajtája:

izzólámpa

Névleges áram:

8 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

230 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

14 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

8 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

36 mm

UNICA Hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, fehér