Schneider - UNICA Hotelkártya kapcsoló, időzítős, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, krém SX060612 - MGU3.540.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - hotelkártya
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375126785
Sonepar cikkszám
SX060612
Gyártói cikkszám
MGU3.540.25
Gyártói típuskód
MGU3.540.25
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
hotelkártya
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges áram:
8 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
230 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Készülék szélessége:
45 mm
Beépítési mélység:
14 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
36 mm