Schneider - Unica Húzózsinóros nyomó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium SX008996 - MGU3.226.30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Működtetés módja - nyomógomb
Terhelés fajtája - univerzális
Szín - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375114591
Sonepar cikkszám
SX008996
Gyártói cikkszám
MGU3.226.30
Gyártói típuskód
Unica MGU3.226.30
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Működtetés módja:
nyomógomb
Terhelés fajtája:
univerzális
Szín:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Áttetsző:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Névleges áram:
10 A
Háztartási szerelvények - Unica Húzózsinóros nyomó, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium