Schneider - UNICA Jelzőlámpa, narancs színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060621 - MGU3.775.18A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - narancs
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 220 V
Szerelési mód - modulhordozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127232
Sonepar cikkszám
SX060621
Gyártói cikkszám
MGU3.775.18A
Gyártói típuskód
MGU3.775.18A
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
narancs
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
220 V
Szerelési mód:
modulhordozó
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem