Schneider - UNICA Jelzőlámpa, narancs színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060625 - MGU3.775.25A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - narancs
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 220 V
Szerelési mód - modulhordozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127270
Sonepar cikkszám
SX060625
Gyártói cikkszám
MGU3.775.25A
Gyártói típuskód
MGU3.775.25A
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
narancs
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
220 V
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
egyéb
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
glimmlámpa
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm