Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Jelzőlámpa, piros színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060622 - MGU3.775.18R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Jelzőlámpa, piros színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás színe - piros

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Névleges feszültség - 220 V

  • Szerelési mód - modulhordozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375127249

Sonepar cikkszám

SX060622

Gyártói cikkszám

MGU3.775.18R

Gyártói típuskód

MGU3.775.18R

Fényforrással:

Igen

Fényforrás színe:

piros

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

220 V

Szerelési mód:

modulhordozó

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fehér

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fényforrás:

glimmlámpa

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

UNICA Jelzőlámpa, piros színű, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér