Schneider - UNICA Kábelkivezető, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060637 - MGU3.860.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375115536
Sonepar cikkszám
SX060637
Gyártói cikkszám
MGU3.860.30
Gyártói típuskód
MGU3.860.30
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
22.5 mm
Készülék mélysége:
23 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm