Schneider - UNICA Kábelkivezető, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060634 - MGU3.860.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vezeték kibocsátó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375153606
Sonepar cikkszám
SX060634
Gyártói cikkszám
MGU3.860.12
Gyártói típuskód
MGU3.860.12
Felhasználás:
vezeték kibocsátó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7021
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Igen
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Igen
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
22.5 mm
Készülék mélysége:
23 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm