Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, fehér SX060404 - MGU3.162.18

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, fehér SX060404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375125030

Sonepar cikkszám

SX060404

Gyártói cikkszám

MGU3.162.18

Gyártói típuskód

MGU3.162.18

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

22.5 mm

Beépítési mélység:

21 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

33 mm

UNICA Kétpólusú kapcsoló, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, fehér