Schneider - UNICA Kettes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, krém IP20 SX009287 - MGU87.024.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375135572
Sonepar cikkszám
SX009287
Gyártói cikkszám
MGU87.024.25
Gyártói típuskód
Unica MGU87.024.25
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
160 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
79 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
28 mm