Schneider - UNICA Kettes kiemelő doboz, rögzítőkerettel, szürke IP20 SX009288 - MGU87.024.58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375116335
Sonepar cikkszám
SX009288
Gyártói cikkszám
MGU87.024.58
Gyártói típuskód
Unica MGU87.024.58
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
160 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
79 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
28 mm