Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Unica Kulcsos kapcsoló, 2 állású, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX009052 - MGU3.701.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Unica Kulcsos kapcsoló, 2 állású, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX009052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375153538

Sonepar cikkszám

SX009052

Gyártói cikkszám

MGU3.701.12

Gyártói típuskód

Unica MGU3.701.12

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

antracit

Rögzítés módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

45 mm

Beépítési mélység:

0 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

0 AX

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Háztartási szerelvények - Unica Kulcsos kapcsoló, 2 állású, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit