Schneider - UNICA LED lámpa, kék SX008922 - MGU0.822.AZL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - kék
Névleges feszültség - 250-250 V
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480456657
Sonepar cikkszám
SX008922
Gyártói cikkszám
MGU0.822.AZL
Gyártói típuskód
Unica MGU0.822.AZL
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
kék
Névleges feszültség:
250-250 V
Névleges áram:
10 A
Fényforrással:
Igen
Névleges áramfelvétel:
0.15 mA
Háztartási szerelvények - UNICA LED lámpa, kék