Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA LED nyomókhoz, 12 V AC, sárga SX008923 - MGU0.823.AM

MásolásMásolás
Schneider - UNICA LED nyomókhoz, 12 V AC, sárga SX008923

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - egyéb

  • Fényforrás - LED

  • Fényforrás színe - sárga

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375123067

Sonepar cikkszám

SX008923

Gyártói cikkszám

MGU0.823.AM

Gyártói típuskód

Unica MGU0.823.AM

Alkalmazás:

egyéb

Fényforrás:

LED

Fényforrás színe:

sárga

Névleges feszültség:

250-250 V

Fényforrással:

Igen

Névleges áramfelvétel:

1 mA

Háztartási szerelvények - UNICA LED nyomókhoz, 12 V AC, sárga