Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 2300W, krém SX060604 - MGU3.525.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Igen
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375123944
Sonepar cikkszám
SX060604
Gyártói cikkszám
MGU3.525.25
Gyártói típuskód
MGU3.525.25
Szerelési mód:
egyéb
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Igen
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Igen
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Nem
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Nullavezető érintkezővel:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Rendszerszenzorok max. száma:
0
Min. készülékdoboz mélység:
34 mm
Környezeti hőmérséklet:
-5-35 °C