Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, alumínium SX060603 - MGU3.524.30

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, alumínium SX060603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Nem

  • Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Nem

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375123913

Sonepar cikkszám

SX060603

Gyártói cikkszám

MGU3.524.30

Gyártói típuskód

MGU3.524.30

Szerelési mód:

süllyesztett

Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:

Nem

Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges feszültség:

230 V

Max. bekapcsolási áram:

0 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

300 W

230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:

Igen

Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:

Nem

Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:

Nem

Csak mellékállomásként használható:

Nem

Nullavezető érintkezővel:

Nem

Mellékállomás bemenet:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Rendszerszenzorok max. száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

5-35 °C

UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, alumínium