Schneider - UNICA Mozgásérzékelő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 180°, 300W, grafit SX060600 - MGU3.524.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható - Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható - Nem
IP védettséghez alkalmas - IP20
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375123883
Sonepar cikkszám
SX060600
Gyártói cikkszám
MGU3.524.12
Gyártói típuskód
MGU3.524.12
Szerelési mód:
süllyesztett
Fénycsőhöz/energiatakarékos lámpához használható:
Nem
Elektronikus alacsony feszültségű trafóhoz használható:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges feszültség:
230 V
Max. bekapcsolási áram:
0 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
300 W
230 V-os izzólámpához/halogénlámpához használható:
Igen
Alkalmas szigetelt alacsonyfeszültségű trafóhoz:
Nem
Lépcsőházi időkapcsolóhoz használható:
Nem
Csak mellékállomásként használható:
Nem
Nullavezető érintkezővel:
Nem
Mellékállomás bemenet:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Rendszerszenzorok max. száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
5-35 °C