Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Műanyag rögzítőkeret, 3 modulos SX009284 - MGU7.103.P

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Műanyag rögzítőkeret, 3 modulos SX009284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Készülék szélessége - 70 mm

  • Készülék magassága - 106 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375116427

Sonepar cikkszám

SX009284

Gyártói cikkszám

MGU7.103.P

Gyártói típuskód

Unica MGU7.103.P

Kivitel:

egyes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Készülék szélessége:

70 mm

Készülék magassága:

106 mm

Szerelési irány:

vízszintes

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélysége:

3.75 mm

Háztartási szerelvények - UNICA Műanyag rögzítőkeret, 3 modulos