Schneider - UNICA Nyomógombos időkapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, fehér SX060606 - MGU3.535.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás - 0.03-12 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375123975
Sonepar cikkszám
SX060606
Gyártói cikkszám
MGU3.535.18
Gyártói típuskód
MGU3.535.18
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Időbeállítás:
0.03-12 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
0.01 A
Min. készülékdoboz mélység:
34 mm