MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - UNICA Nyomógombos időkapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit SX060605 - MGU3.535.12

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Nyomógombos időkapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit SX060605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Időbeállítás - 0.03-12 min

  • Kivitel - mechanikus

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8420375123968

Sonepar cikkszám

SX060605

Gyártói cikkszám

MGU3.535.12

Gyártói típuskód

MGU3.535.12

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Időbeállítás:

0.03-12 min

Kivitel:

mechanikus

Szerelési mód:

modulhordozó

Szín:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Félvezetőkimenettel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Névleges áram:

0.01 A

Min. készülékdoboz mélység:

34 mm

UNICA Nyomógombos időkapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, grafit