Schneider - UNICA Nyomógombos időkapcsoló, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, krém SX060607 - MGU3.535.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás - 0.03-12 min
Kivitel - elektronikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375123982
Sonepar cikkszám
SX060607
Gyártói cikkszám
MGU3.535.25
Gyártói típuskód
MGU3.535.25
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Időbeállítás:
0.03-12 min
Kivitel:
elektronikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
8 A
Min. készülékdoboz mélység:
34 mm