Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium IP20 SX009045 - MGU3.503.30

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium IP20 SX009045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485080352

Sonepar cikkszám

SX009045

Gyártói cikkszám

MGU3.503.30

Gyártói típuskód

Unica MGU3.503.30

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Igen

Méréstartomány:

5-45 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

10 A

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Állítható különbség:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP20

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Magasság:

45 mm

Szélesség:

45 mm

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

45 mm

Átmérő:

0 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik - UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, alumínium