Schneider - UNICA Padlótermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér IP20 SX009043 - MGU3.503.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Csatlakozás - 2-vezetékes
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485080307
Sonepar cikkszám
SX009043
Gyártói cikkszám
MGU3.503.18
Gyártói típuskód
Unica MGU3.503.18
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Csatlakozás:
2-vezetékes
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
5-45 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Max. érintkező terhelés:
10 A
Szín:
fehér
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Állítható különbség:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
forgó
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
45 mm
Szélesség:
45 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
45 mm
Átmérő:
0 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I