Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, almazöld IP20 SX009156 - MGU6.006V.563

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, almazöld IP20 SX009156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 6

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 6

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8420375132960

Sonepar cikkszám

SX009156

Gyártói cikkszám

MGU6.006V.563

Gyártói típuskód

Unica MGU6.006V.563

Egységek száma:

6

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

6

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

6

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Ütésállóság (IK):

IK01

Áttetsző:

Nem

Magasság:

232 mm

Mélység:

14 mm

Háztartási szerelvények - UNICA Plus hármas függőleges keret, krém betéttel, almazöld