Schneider - UNICA Plus IP55-ös keret, 4 modulos, fehér SX008927 - MGU11.104.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 0
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375155716
Sonepar cikkszám
SX008927
Gyártói cikkszám
MGU11.104.18
Gyártói típuskód
Unica MGU11.104.18
Egységek száma:
0
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
149 mm
Ütésállóság (IK):
IK01
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
30 mm
Beépítési magasság:
0 mm