Schneider - UNICA Programozható szobatermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér IP20 SX060587 - MGU3.505.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - 230 V
Csatlakozás - 3-vezetékes
Kommunikációs protokoll - egyéb
Vevővel - Nem
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375126730
Sonepar cikkszám
SX060587
Gyártói cikkszám
MGU3.505.18
Gyártói típuskód
MGU3.505.18
Feszültségellátás módja:
230 V
Csatlakozás:
3-vezetékes
Kommunikációs protokoll:
egyéb
Vevővel:
Nem
Külső érzékelő:
Nem
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Méréstartomány:
5-35 °C
Óratípus:
heti óra
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Kijelzővel:
Igen
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Max. érintkező terhelés:
8 A
Védettség (IP):
IP20
Optimalizálás:
Nem
Működtetés:
billentyű
Szélesség:
45 mm
Kapcsoló programok száma:
1
Magasság:
45 mm
Szín:
fehér
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Választó kapcsoló fűtéshez és fűtés/melegvízhez:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Óra kivitel:
digitális
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Robbanásvédett:
Nem
Mélység:
45 mm