Schneider - UNICA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, grafit SX060474 - MGU3.208.12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060474
Gyártói cikkszám
MGU3.208.12
Gyártói típuskód
MGU3.208.12
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
22 mm