Schneider - UNICA Redőnynyomó, 1M, krém SX008979 - MGU3.107T.25
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375155877
Sonepar cikkszám
SX008979
Gyártói cikkszám
MGU3.107T.25
Gyártói típuskód
Unica MGU3.107T.25
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Min. készülékdoboz mélység:
21 mm