Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium SX060473 - MGU3.207.30

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium SX060473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Működtetés módja - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060473

Gyártói cikkszám

MGU3.207.30

Gyártói típuskód

MGU3.207.30

Összeállítás:

alapelem

Működtetés módja:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, alumínium