Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, grafit SX060470 - MGU3.207.12

MásolásMásolás
Schneider - UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, grafit SX060470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Működtetés módja - billentyű

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060470

Gyártói cikkszám

MGU3.207.12

Gyártói típuskód

MGU3.207.12

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Működtetés módja:

billentyű

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Elektronikusan működtethető:

Nem

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

egyéb

Szövegmező / írási felület:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Billentyűk száma:

2

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

1

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10A, grafit