Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, fehér SX009077 - MGU5.431.18ZD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, fehér SX009077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Összeállítás - alapelem adapterlappal

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Feliratmező - feliratmező nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480930928

Sonepar cikkszám

SX009077

Gyártói cikkszám

MGU5.431.18ZD

Gyártói típuskód

Unica MGU5.431.18ZD

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Összeállítás:

alapelem adapterlappal

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

28 mm

Háztartási szerelvények - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, fehér