Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, grafit SX009076 - MGU5.431.12ZD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480930942
Sonepar cikkszám
SX009076
Gyártói cikkszám
MGU5.431.12ZD
Gyártói típuskód
Unica MGU5.431.12ZD
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
28 mm