Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, alumínium SX060557 - MGU3.431.30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480531026
Sonepar cikkszám
SX060557
Gyártói cikkszám
MGU3.431.30
Gyártói típuskód
MGU3.431.30
Felhasználás:
Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
3
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK01
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
28 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm