Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit SX060555 - MGU3.431.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480531033
Sonepar cikkszám
SX060555
Gyártói cikkszám
MGU3.431.12
Gyártói típuskód
MGU3.431.12
Felhasználás:
Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
28 mm
UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, grafit