Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060556 - MGU3.431.25

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060556

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - Jack

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - egyéb

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480531019

Sonepar cikkszám

SX060556

Gyártói cikkszám

MGU3.431.25

Gyártói típuskód

MGU3.431.25

Felhasználás:

Jack

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

egyéb

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

IP védettséghez alkalmas:

IP21

Készülék szélessége:

22.5 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

28 mm

UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém