Schneider - UNICA RJ45 adapter, Lexcom betétekhez, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, fehér SX060666 - MGU9.420.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127393
Sonepar cikkszám
SX060666
Gyártói cikkszám
MGU9.420.18
Gyártói típuskód
MGU9.420.18
Felhasználás:
beépíthető adatcsatlakozó
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmezővel
Felirattal:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
22.5 mm
Készülék mélysége:
21 mm