Schneider - UNICA RJ45 adapter, Lexcom betétekhez, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, krém SX060667 - MGU9.420.25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127409
Sonepar cikkszám
SX060667
Gyártói cikkszám
MGU9.420.25
Gyártói típuskód
MGU9.420.25
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező a köztes gyűrűbe bekattintható
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
21 mm