Schneider - UNICA RJ45 adapter, Lexcom betétekhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér SX060668 - MGU9.421.18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8420375127416
Sonepar cikkszám
SX060668
Gyártói cikkszám
MGU9.421.18
Gyártói típuskód
MGU9.421.18
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező a köztes gyűrűbe bekattintható
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
21 mm