Schneider - UNICA SAT aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit SX060574 - MGU3.462.12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Csillapítás 2150 MHz esetén - 11 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375153040
Sonepar cikkszám
SX060574
Gyártói cikkszám
MGU3.462.12
Gyártói típuskód
MGU3.462.12
Kivitel:
végzáró
Csillapítás 2150 MHz esetén:
11 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Szín:
egyéb
Kivezetések száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Átmenő csillapítás (2150 MHz):
11 dB
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
5-2150 MHz
Halogénmentes:
Igen
UNICA SAT aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, csillagpontos rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit