Schneider - UNICA SYSTEM+ Áttetsző csapfedél, asztali egységekhez, IP42 SX080212 - INS44031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 85 mm
Szín - színtelen
Nyílás szélessége - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489819255
Sonepar cikkszám
SX080212
Gyártói cikkszám
INS44031
Gyártói típuskód
Unica INS44031
Anyag:
műanyag
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
85 mm
Szín:
színtelen
Nyílás szélessége:
60 mm
Nyílás magassága:
7 mm
UNICA SYSTEM+ Áttetsző csapfedél, asztali egységekhez, IP42