Nem visszaküldhető

Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető fém kábelkivezető, 60 mm, alu SX078642 - INS61213

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető fém kábelkivezető, 60 mm, alu SX078642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - egyéb

  • Furatátmérő - 60 mm

  • Kábelek száma - 1-1

  • Tömszelence betét - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489820978

Sonepar cikkszám

SX078642

Gyártói cikkszám

INS61213

Gyártói típuskód

Unica INS61213

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

egyéb

Furatátmérő:

60 mm

Kábelek száma:

1-1

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

13 mm

Szín:

alumínium

Anyag:

alumínium

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Felület:

egyéb

UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető fém kábelkivezető, 60 mm, alu