Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 80 mm, fehér SX078640 - INS61211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - egyéb
Furatátmérő - 80 mm
Kábelek száma - 1-1
Tömszelence betét - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489820954
Sonepar cikkszám
SX078640
Gyártói cikkszám
INS61211
Gyártói típuskód
Unica INS61211
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
egyéb
Furatátmérő:
80 mm
Kábelek száma:
1-1
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
24 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vízálló:
Nem
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 80 mm, fehér