Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető USB A+C töltő, fehér SX078633 - INS44008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Alak - kerek
Szín - fehér
Felhajtható - Nem
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4852 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489819224
Sonepar cikkszám
SX078633
Gyártói cikkszám
INS44008
Gyártói típuskód
Unica INS44008
Kivitel:
egyéb
Alak:
kerek
Szín:
fehér
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
60 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
63 mm
Szélesség:
84 mm
Magasság:
84 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
60 mm
BS 1363 brit szabvány szerinti dugaszolóaljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Védettség (IP):
IP20
Ütésállóság (IK):
IK05
CAT 6A csatlakozások száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0
Kismegszakítók száma:
0
Dugaszolóaljzatok száma olasz szabvány P40 L/F típus:
0
Névleges feszültség:
230 V
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem