Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - UNICA SYSTEM+ Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, fehér SX080282 - NU341818

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, fehér SX080282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 2400 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489455835

Sonepar cikkszám

SX080282

Gyártói cikkszám

NU341818

Gyártói típuskód

Unica NU341818

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

2400 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

bézs

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

2

USB-C portok száma:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

1013

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

40 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

UNICA SYSTEM+ Dupla USB töltő, A+A, 2.1A, fehér