Schneider - UNICA SYSTEM+ Dupla USB töltő, A+C, 2.1A, fehér SX080292 - NU301818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2400 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489516833
Sonepar cikkszám
SX080292
Gyártói cikkszám
NU301818
Gyártói típuskód
Unica NU301818
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2400 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9003
Készülék szélessége:
22.5 mm
Készülék magassága:
45 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
42 mm
Teljesítményfelvétel:
12 W
Min. készülékdoboz mélység:
20 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem